Sabre zaagblad SZ BL230X7/11 WRECKER p5m

Artikelnummer: 48005706
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48005706
EAN/GTIN 045242082483
Nummer fabrikant 48005706

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst sterk: 1,60 mm bladdikte maakt het zaagblad uiterst robuust en stabiel
  • Bi-metaalconstructie: lange levensduur en zeer goede zaagprestaties
  • Snel: agressieve tandgeometrie voor betere spaanvorming en sneller zagen
  • Geschulpte uitvoering: ideaal voor invalzaagsnedes en zagen op moeilijk bereikbare plaatsen

Kenmerk:

  • Max. Snijdiepte in staal [mm]: 4 - 10
  • Inhoud verpakking: 5
  • Productvariant: WRECKER 230 x 7/11 Tpi - 5 stuks
  • Snijdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 10

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen