Sabre zaagblad SZ BL150X7/11 WRECKER p5m

Artikelnummer: 48005701
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
    Producttype Reciprozaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 48005701
    EAN/GTIN 045242082476
    Nummer fabrikant 48005701
    L-nummer L01490 133

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Uiterst sterk: 1,60 mm bladdikte maakt het zaagblad uiterst robuust en stabiel
    • Bi-metaalconstructie: lange levensduur en zeer goede zaagprestaties
    • Snel: agressieve tandgeometrie voor betere spaanvorming en sneller zagen
    • Geschulpte uitvoering: ideaal voor invalzaagsnedes en zagen op moeilijk bereikbare plaatsen

    Kenmerk:

    • Max. Snijdiepte in staal [mm]: 4 - 10
    • Inhoud verpakking: 5
    • Productvariant: WRECKER 150 x 7/11 Tpi - 5 stuks
    • Snijdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 10

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen