Zaagblad van sabre 150/2,5-1,8 mm (5 onderdelen) universeel

Artikelnummer: 48005292
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
    Producttype Reciprozaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 48005292
    EAN/GTIN 045242350490
    Nummer fabrikant 48005292
    L-nummer L01490 9

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Matrix II HSS tanden met 8% kobalt
    • Bimetaalontwerp voor de snelste snedes en de langste standtijd
    • Universeel toepassingsgebied

    Kenmerk:

    • Max. Snijcapaciteit in aluminium [mm]: 3 - 10
    • Max. Zaagdiepte in staal [mm]: 3 - 10
    • Verpakkingsinhoud: 5
    • Productvariant: 150 x 10 / 14 Tpi - 5 stuks
    • Zaagdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 10
    • Zaagdiepte: 10

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen