Sabre zaagblad 300X8 mm Zaklamp nitrus HM

Artikelnummer: 48005263
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
    Producttype Reciprozaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 48005263
    EAN/GTIN 045242569755
    Nummer fabrikant 48005263
    L-nummer L01490 158

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • TORCH™ reciprozaagbladen met NITRUS CARBIDE™ tanden is de nieuwe generatie hardmetaaltechnologie
    • Deze speciale hardmetaal-NITRUS mix is ontworpen om 3x langer mee te gaan in vergelijking met eerdere reciprozaagbladen met hardmetalen tanden
    • Gebouwd met 7 TPI vertanding voor snel starten en zuiver zagen, grote tandruimten voor snel zuiver zagen en een uniek hardmetalen mengsel, blinken TORCH® reciprozaagbladen met NITRUS CARBIDE® technologie uit in standtijd en zaagsnelheid in gietijzer /SML pijp en andere dikkere metalen
    • 1,27 mm dik blad voor precieze rechte sneden
    • 25 mm hoog blad voor langere levensduur en minder trillingen
    • Ideale snijprestatie in alle dikke metalen en vooral in gietijzeren afvoer-, riool- en afvoerbuizen

    Kenmerk:

    • Lengte [mm]: 300
    • Max. Snijdiepte in staal [mm]: 5 - 13
    • Inhoud verpakking: 1
    • Productvariant: TCT TORCH NITRUS 300 x 7 - 1 stuk
    • Snijdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 13

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen