Sabre zaagblad 230X7 mm torch nitrus HM

Artikelnummer: 48005262
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48005262
EAN/GTIN 045242569724
Nummer fabrikant 48005262
L-nummer L01490 54

Omschrijving

Omschrijving:

  • TORCH™ reciprozaagbladen met NITRUS CARBIDE™ tanden is de nieuwe generatie hardmetaaltechnologie
  • Deze speciale hardmetaal-NITRUS mix is ontworpen om 3x langer mee te gaan in vergelijking met eerdere reciprozaagbladen met hardmetalen tanden
  • Gebouwd met 7 TPI vertanding voor snel starten en zuiver zagen, grote tandruimten voor snel zuiver zagen en een uniek hardmetalen mengsel, blinken TORCH® reciprozaagbladen met NITRUS CARBIDE® technologie uit in standtijd en zaagsnelheid in gietijzer /SML pijp en andere dikkere metalen
  • 1,27 mm dik blad voor precieze rechte sneden
  • 25 mm hoog blad voor langere levensduur en minder trillingen
  • Ideale snijprestatie in alle dikke metalen en vooral in gietijzeren afvoer-, riool- en afvoerbuizen

Kenmerk:

  • Lengte [mm]: 230
  • Max. Zaagdiepte in staal [mm]: 5 - 13
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: TCT TORCH NITRUS 230 x 7 - 1 stuk
  • Zaagdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 13

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen