Sabre zaagblad 300X6 mm met WRECKER HM-Uitgerust

Artikelnummer: 48005243
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
    Producttype Reciprozaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 48005243
    EAN/GTIN 045242568000
    Nummer fabrikant 48005243
    L-nummer L01490 56

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Het multimateriaal WRECKER® reciprozaagblad met hardmetalen tanden zaagt alles van dik metaal tot gietijzer tot hout met spijkers, geharde schroeven of bouten
    • Tot 50x langere levensduur in vergelijking met standaard bimetalen reciprozaagbladen
    • Tanden met hardmetalen tandtips voor een langere levensduur en extreme duurzaamheid bij de zwaarste toepassingen
    • Optimaal geschikt voor gebruik met accu reciprozagen: tot 25% meer zaagsneden per acculading in vergelijking met standaard bimetalen zaagbladen
    • FANG TIP® insteektip voor snel insteeksnedes
    • 1,27 mm dik blad voor precieze rechte snedes
    • 25 mm hoog blad voor meer stabiliteit en minder trillingen
    • Ideaal voor het slopen van multimateriaal (hout met spijkers of bouten, gietijzer en dik metaal)

    Kenmerk:

    • Max. Snijdiepte in staal [mm]: 5 - 13
    • Inhoud verpakking: 1
    • Productvariant: TCT WRECKER 300 x 6 - 1pc
    • Snijdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 13

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen