Sabre zaagblad 230X6 mm WRECKER HM-Uitgerust

Artikelnummer: 48005242
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48005242
EAN/GTIN 045242567997
Nummer fabrikant 48005242
L-nummer L01490 53

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het multimateriaal WRECKER® reciprozaagblad met hardmetalen tanden zaagt alles van dik metaal tot gietijzer tot hout met spijkers, geharde schroeven of bouten
  • Tot 50x langere levensduur in vergelijking met standaard bimetalen reciprozaagbladen
  • Tanden met hardmetalen tandtips voor een langere levensduur en extreme duurzaamheid bij de zwaarste toepassingen
  • Optimaal geschikt voor gebruik met accu reciprozagen: tot 25% meer zaagsneden per acculading in vergelijking met standaard bimetalen zaagbladen
  • FANG TIP® insteektip voor snel insteeksnedes
  • 1,27 mm dik blad voor precieze rechte snedes
  • 25 mm hoog blad voor meer stabiliteit en minder trillingen
  • Ideaal voor het slopen van multimateriaal (hout met spijkers of bouten, gietijzer en dik metaal)

Kenmerk:

  • Max. Snijdiepte in staal [mm]: 5 - 13
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: TCT WRECKER 230 x 6 - 1pc
  • Snijdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 13

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen