Sabre zaagblad 300/5 mm (1 onderdeel) ax carbide

Artikelnummer: 48005227
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
    Producttype Reciprozaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 48005227
    EAN/GTIN 045242483730
    Nummer fabrikant 48005227
    L-nummer L01490 27

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Tot 50x langere levensduur vergeleken met standaard bimetalen reciprozaagbladen
    • Carbide getipte tanden maken het blad stabiel en uiterst duurzaam in de zwaarste toepassingen
    • Zaagt door geharde schroeven en stalen elementen
    • Tot 2x sneller dan standaard bimetalen zaagbladen: agressieve 5-TPI vertanding maakt snelle zaagsneden mogelijk in hout met spijkers en in een verscheidenheid aan bouwmaterialen (hout/spijkers/bouten/gietijzer/asfalt/dakschindels)
    • Tot 25% meer zaagsneden per acculading dan met standaard bimetalen zaagbladen
    • Geoptimaliseerd voor gebruik met snoerloze reciprozagen
    • FANG TIP® invalpunt voor snel invalzagen
    • NAIL GUARD® spaangroefbegrenzer beschermt tanden wanneer ze door spijkers worden geraakt en verlengt de levensduur van het gereedschap
    • Geschuinde bladvorm: ideaal voor invalzagen en zagen in krappe ruimtes
    • 1,27 mm dik blad voor meer stabiliteit en rechte zaagsneden
    • 25 mm hoog blad voor meer stabiliteit en minder trillingen
    • Ideaal voor het zagen van hout met spijkers of bouten

    Kenmerk:

    • Verpakkingsinhoud: 1
    • Productvariant: TCT AX 300 x 5 - 1pc

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen