Sabre zaagblad 230/5 mm (1 onderdeel) ax carbide

Artikelnummer: 48005226
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48005226
EAN/GTIN 045242483723
Nummer fabrikant 48005226
L-nummer L01490 28

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tot 50x langere levensduur vergeleken met standaard bimetalen reciprozaagbladen
  • Carbide getipte tanden maken het blad stabiel en uiterst duurzaam in de zwaarste toepassingen
  • Zaagt door geharde schroeven en stalen elementen
  • Tot 2x sneller dan standaard bimetalen zaagbladen: agressieve 5-TPI vertanding maakt snelle zaagsneden mogelijk in hout met spijkers en in een verscheidenheid aan bouwmaterialen (hout/spijkers/bouten/gietijzer/asfalt/dakschindels)
  • Tot 25% meer zaagsneden per acculading dan met standaard bimetalen zaagbladen
  • Geoptimaliseerd voor gebruik met snoerloze reciprozagen
  • FANG TIP® invalpunt voor snel invalzagen
  • NAIL GUARD® spaangroefbegrenzer beschermt tanden wanneer ze door spijkers worden geraakt en verlengt de levensduur van het gereedschap
  • Geschuinde bladvorm: ideaal voor invalzagen en zagen in krappe ruimtes
  • 1,27 mm dik blad voor meer stabiliteit en rechte zaagsneden
  • 25 mm hoog blad voor meer stabiliteit en minder trillingen
  • Ideaal voor het zagen van hout met spijkers of bouten

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: TCT AX 230 x 5 - 1 stuk

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen