Sabre zaagblad 150X8 mm Zaklamp met HM-Uitrusting

Artikelnummer: 48005201
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48005201
EAN/GTIN 045242521036
Nummer fabrikant 48005201
L-nummer L01490 37

Omschrijving

Omschrijving:

  • HM getipte tanden voor langere levensduur in dikker metaal
  • Tot 50x langere levensduur in vergelijking met standaard bimetalen zaagbladen
  • 1,27 mm dik blad voor precieze rechte sneden
  • 25 mm hoog blad voor meer stabiliteit en minder trillingen
  • Ideaal voor het zagen van gietijzeren buizen of alle dikwandige metalen sloopwerkzaamheden

Kenmerk:

  • Max. Zaagdiepte in staal [mm]: 5 - 13
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: TCT TORCH 150 x 7 - 1pc
  • Zaagdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 13

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen