Sabre zaagblad 230/1,4 mm (5 delen) metaal

Artikelnummer: 48005188
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48005188
EAN/GTIN 045242082896
Nummer fabrikant 48005188
L-nummer L01490 67

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geoptimaliseerde tandgeometrie voor snelle snedes en een langere levensduur
  • Bimetaalkwaliteit met 8% kobalt zorgt voor de beste snijprestaties en een langere levensduur
  • TOUGH NECK® - reliëf op de houder versterkt het blad op het zwakste punt
  • 0,90 mm dun blad optimaal voor snel en flexibel snijden

Kenmerk:

  • Max. Snijdiepte in staal [mm]: 1,5 - 4
  • Verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: SM 230 x 18 Tpi - 5 stuks
  • Snijdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen