Sabre zaagblad 230/1,8 mm (5 delen) metaal

Artikelnummer: 48005187
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48005187
EAN/GTIN 045242082889
Nummer fabrikant 48005187
L-nummer L01490 118

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geoptimaliseerde tandgeometrie voor snelle snedes en een langere levensduur
  • Bimetaalkwaliteit met 8% kobalt zorgt voor de beste snijprestaties en een langere levensduur
  • TOUGH NECK® - reliëf op de houder versterkt het blad op het zwakste punt
  • 0,90 mm dun blad optimaal voor snel en flexibel snijden

Kenmerk:

  • Max. Snijcapaciteit in aluminium [mm]: 3 - 10
  • Max. Snijdiepte in staal [mm]: 3 - 10
  • Verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: SM 230 x 14 Tpi - 5 stuks
  • Snijdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 10
  • Snijdiepte: 10