Sabre zaagblad 150/1,0 mm (5 delen) metaal

Artikelnummer: 48005186
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
    Producttype Reciprozaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 48005186
    EAN/GTIN 045242082872
    Nummer fabrikant 48005186
    L-nummer L01490 13

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geoptimaliseerde tandgeometrie voor snelle snedes en een langere levensduur
    • Bimetaalkwaliteit met 8% kobalt zorgt voor de beste snijprestaties en een langere levensduur
    • TOUGH NECK® - reliëf op de houder versterkt het blad op het zwakste punt
    • 0,90 mm dun blad optimaal voor snel en flexibel snijden

    Kenmerk:

    • Max. Snijdiepte in staal [mm]: 0,5 - 3
    • Verpakkingsinhoud: 5
    • Productvariant: SM 150 x 24 Tpi - 5 stuks
    • Snijdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 3

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen