Sabre zaagblad 100/1,0 mm (5 delen) metaal

Artikelnummer: 48005185
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48005185
EAN/GTIN 045242082865
Nummer fabrikant 48005185
L-nummer L01490 18

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geoptimaliseerde tandgeometrie voor snelle snedes en een langere levensduur
  • Bimetaalkwaliteit met 8% kobalt zorgt voor de beste snijprestaties en een langere levensduur
  • TOUGH NECK® - reliëf op de houder versterkt het blad op het zwakste punt
  • 0,90 mm dun blad optimaal voor snel en flexibel snijden

Kenmerk:

  • Max. Snijdiepte in staal [mm]: 0,5 - 3
  • Verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: SM 100 x 24 Tpi - 5 stuks
  • Snijdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen