Sabre zaagblad 90/1,8 mm (5 delen) metaal

Artikelnummer: 48005162
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
    Producttype Reciprozaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 48005162
    EAN/GTIN 045242082803
    Nummer fabrikant 48005162
    L-nummer L01490 110

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geoptimaliseerde tandgeometrie voor snelle snedes en een langere standtijd
    • De kwaliteit van bimetaal met 8% kobalt garandeert de beste snijprestaties en duurzaamheid
    • STEVIGE hals - het reliëf op de opname versterkt de hand op het zwakste punt
    • 0.90 mm dun mes, ideaal voor snel en flexibel snoeien

    Kenmerk:

    • Max. Snijcapaciteit in aluminium [mm]: 1,5 - 6
    • Max. Zaagdiepte in staal [mm]: 1,5 - 6
    • Verpakkingsinhoud: 5
    • Productvariant: SM 90 x 14 Tpi - 5 stuks
    • Zaagdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 6
    • Zaagdiepte: 6

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen