Sabre zaagblad SZ BL 150X8/12 p5m

Artikelnummer: 48005091
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
    Producttype Reciprozaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 48005091
    EAN/GTIN 045242082759
    Nummer fabrikant 48005091

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Matrix II HSS tanden met 8% kobalt
    • Bimetaalontwerp voor de snelste snedes en de langste standtijd
    • Universeel toepassingsgebied

    Kenmerk:

    • Max. Snijcapaciteit in aluminium [mm]: 3 - 10
    • Max. Zaagdiepte in staal [mm]: 3 - 10
    • Verpakkingsinhoud: 5
    • Productvariant: 150 x 8 / 12 Tpi - 5 stuks
    • Zaagdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 10
    • Zaagdiepte: 10

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen