Demonteren van het zaagblad met heen-en-weergaande beweging 230/5 mm (5 delen)

Artikelnummer: 48005036
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
    Producttype Reciprozaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 48005036
    EAN/GTIN 045242082704
    Nummer fabrikant 48005036
    L-nummer L01490 99

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • FANG TIP® invalpunt voor snel invalzagen
    • NAIL GUARD® spaangroefbegrenzer beschermt tanden tegen spijkerinslagen en verlengt de levensduur van het gereedschap
    • Sterk: 1,25 mm bladdikte voor een lange levensduur
    • Ideaal voor uitsnijdingen in hout met spijkers
    • Snel: agressieve 5 TPI tandgeometrie voor een betere spaanvorming en sneller zagen
    • Geslepen bladvorm: ideaal voor invalzagen
    • Breukbestendig: bimetalen constructie maakt zaagbladen plooibaarder, breukbestendiger en daardoor stabieler

    Kenmerk:

    • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: 10 - 175
    • Verpakking inhoud: 5
    • Productvariant: THIN KERF 230 mm - 5 st
    • Zaagdiepte (in hout): 175

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen