Sabre zaagblad 150/5 mm (5 onderdelen) de ax

Artikelnummer: 48005021
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
    Producttype Reciprozaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 48005021
    EAN/GTIN 045242082988
    Nummer fabrikant 48005021
    L-nummer L01490 122

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • FANG TIP® invalpunt voor snelle invalzaagsneden
    • NAIL GUARD® spaangroefbegrenzer beschermt de tanden bij spijkerinslagen en verlengt de levensduur
    • Uiterst sterk: 1,40 mm bladdikte maakt het zaagblad uiterst robuust en stabiel
    • Ideaal voor het ontmantelen van zaagsneden in hout met spijkers
    • Snel: agressieve tandgeometrie voor een betere spaanvorming en sneller zagen
    • Geslepen bladvorm: ideaal voor invalzaagsneden
    • Breukvast: bimetalen constructie maakt zaagbladen flexibeler, breukvaster en dus stabieler

    Kenmerk:

    • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: 10 - 100
    • Inhoud verpakking: 5
    • Productvariant: AX 150 - 5 stuks
    • Zaagdiepte (in hout): 100

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen