409 C/2/SO keramische parallelle eindschaalset, 122 stuks

Artikelnummer: 4800472
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4800472
EAN/GTIN 4059192028381
Nummer fabrikant 4800472
L-nummer L40080 3409

Omschrijving

Uitvoering:

Voordelen van keramiek:
  • Voor gebruik in meetruimten en in ruwe werkplaatsomstandigheden
  • Meest praktische eigenschappen: goede aandrukeigenschappen, geen corrosie, geen conservering nodig, laag gewicht, zeer krasbestendig
  • Corrosiebestendig. Keramiek is ook zeer goed bestand tegen alkaliën, zuren, olie, slijpwater en andere agressieve media
  • Beschadiging van de meetvlakken door krassen of afbrokkelen leidt niet tot materiaalverlies. De duwbaarheid en maatnauwkeurigheid blijven behouden
  • Extreem slijtvast. Langste levensduur en hoogste stabiliteit van alle meetblokmaterialen. Aanzienlijk langere intervallen mogelijk bij het controleren van testapparatuur
  • Uitzettingscoëfficiënt vergelijkbaar met staal. Hierdoor is onbeperkt gebruik in productie en laboratorium mogelijk, zelfs onder ongunstige temperatuursomstandigheden
  • Keramiek is antistatisch, antimagnetisch en elektrisch niet-geleidend

Omschrijving:

409 C/2/So Parallelmeetblokset, keramiek; 122 stuks; tolerantieklasse: 2; DIN EN ISO 3650; houten kist met duidelijke etiketteerstroken, Mahr-ijkcertificaat

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Parallelmaten set keramisch
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Type product: 409 C/2/So
  • Hoeveelheid per set: 122 Stück
  • Tolerantieklasse: 2

Norm:

DIN EN ISO 3650