405/2 uiteindelijke schaal set staal 47-delig in geval van DAkkS-kalibratie

Artikelnummer: 4800412DKS
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse 2
Materiaal Stahl
Aantal eindmaten 47
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4800412DKS
EAN/GTIN 4059192028107
Nummer fabrikant 4800412DKS

Omschrijving

Omschrijving:

405 parallelle eindschaalset staal
47 stuks
tolerantieklasse: 2
DIN en ISO 3650
houten doos met transparante labelstrips, Mahr-kalibratiecertificaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen