Omschrijving:
Vlakparallelle testbril MarGage 421 PS; Dikte: 75,00 / 75,12 / 75,25 / 75,37 mm; Diameter in mm: 30; Vlakheidsafwijking in µm: 0,15
Kenmerk:
- Toepassing: voor het gelijktijdig parallel- en vlakheidsmeten van vlakke meetvlakken van schroefmaten en afleesbare snapmaten volgens de interferentiemethode, telkens 4 verschillende diktes, voor parallelliteitsmeting in verschillende spindelposities (met roterende meetassen)
- Type kalibratie: Ongecalibreerd
- Naam product: Vlak proefglas
- Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
- Naam productgroep: MarGage
- Meetbereik: voor 75-100 mm
- Dikte in mm: 75,00 / 75,12 / 75,25 / 75,37 mm
- Type product: 421 PS
- Nominale afmeting: 75 mm
- Diameter in mm: 30 mm
- Hoeveelheid per set: 4 Stück
- Parallelliteitsafwijking in µm: 0.5 µm
- Vlakheidsafwijking in µm: 0.15 µm