Omschrijving:
Vlakparallel proefglas MarGage 421 PS; dikte: 50,00 / 50,12 / 50,25 / 50,37 mm; diameter in mm: 30; vlakheidsafwijking in µm: 0,15
Kenmerk:
- Toepassing: voor het gelijktijdig parallel- en vlakheidsmeten van vlakke meetvlakken van schroefmaten en afleesbare snapmaten volgens de interferentiemethode, telkens 4 verschillende diktes, voor parallelliteitsmeting in verschillende spindelposities (met roterende meetassen)
- Type kalibratie: Ongecalibreerd
- Naam product: Vlak proefglas
- Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
- Naam productgroep: MarGage
- Meetbereik: voor 50-75 mm
- Dikte in mm: 50,00 / 50,12 / 50,25 / 50,37 mm
- Type product: 421 PS
- Nominale afmeting: 50 mm
- Diameter in mm: 30 mm
- Hoeveelheid per set: 4 Stück
- Parallelliteitsafwijking in µm: 0.5 µm
- Vlakheidsafwijking in µm: 0.15 µm