Ventilatiekanalen van sabre-zaagblad 85/0,8 mm (5 delen)

Artikelnummer: 48001630
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48001630
EAN/GTIN 045242300174
Nummer fabrikant 48001630
L-nummer L01490 79

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale zaagbladpunt: om gemakkelijk en snel in dunne materialen <0,6 mm te kunnen boren
  • Geen extra gereedschap nodig
  • Zeer veelzijdig: ideaal voor krappe gebogen sneden, maar ook voor verticale sneden
  • Standtijd: zeer fijne 30 TPI vertanding, ideaal voor sneden in dunne platen van 0,6-1,5 mm dikte
  • Ideaal voor 0,8 mm dunne ventilatiekanalen

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: Kanaalsnijblad

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.