402 C / 0 keramische parallelle eindmaten, 32 stuks

Artikelnummer: 4800095
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse 0
Materiaal Keramik
Aantal eindmaten 32
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4800095
EAN/GTIN 4059192027780
Nummer fabrikant 4800095
L-nummer L40110 60

Omschrijving

Uitvoering:

Voordelen van keramiek:
  • Voor gebruik in meetruimten en in ruwe werkplaatsomstandigheden
  • Meest praktische eigenschappen: goede aandrukeigenschappen, geen corrosie, geen conservering nodig, laag gewicht, zeer krasbestendig
  • Corrosiebestendig. Keramiek is ook zeer goed bestand tegen alkaliën, zuren, olie, slijpwater en andere agressieve media
  • Beschadiging van de meetvlakken door krassen of afbrokkelen leidt niet tot materiaalverlies. De duwbaarheid en maatnauwkeurigheid blijven behouden
  • Extreem slijtvast. Langste levensduur en hoogste stabiliteit van alle meetblokmaterialen. Aanzienlijk langere intervallen mogelijk bij het controleren van testapparatuur
  • Uitzettingscoëfficiënt vergelijkbaar met staal. Hierdoor is onbeperkt gebruik in productie en laboratorium mogelijk, zelfs onder ongunstige temperatuursomstandigheden
  • Keramiek is antistatisch, antimagnetisch en elektrisch niet-geleidend

Omschrijving:

402 C Meetblokset keramiek
  • 32 stuks
  • Tolerantieklasse: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Houten koffer met duidelijke etiketstroken, Mahr ijkcertificaat

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Parallelmaten set keramisch
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Type product: 402 C
  • Tolerantieklasse: 0;
  • Tabel Nominale afmetingen Eindafmetingen: ; ; ; Nominale afmetingen; Sortering; Hoeveelheid; ; ; mm; mm; ; ; ; 1.001...1.009; 0.001; 9; ; ; 1.01...1.09; 0.01; 9; ; ; 1.1...1.9; 0.1; 9; ; ; 1...9; 1; 9; ; ; 10...100; 10; 10; ; ;
  • Hoeveelheid per set: 32 Stück

Norm:

DIN EN ISO 3650