Koelmiddelpomp en -adapter

Artikelnummer: 4800-4A
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4800-4A
Kopiëren
EAN/GTIN 4000896156504
Kopiëren
Nummer fabrikant 4800-4A
Kopiëren
L-nummer L60140 3037
Kopiëren
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Controleren van lekken in koelsystemen en verwarmingscircuitsKoeleradapter (dient gelijktijdig als adapter voor HAZET-koeleradapter zonder aansluitnippel) voor:
  • Personenwagens:
    • ALFA ROMEO 147 ∙ 164 ∙ 166 ∙ GT ∙ Mito
    • CITROËN Berlingo bj. 1998 → ∙ C1 HDi ∙ C2 ∙ C3 ∙ C4 ∙ C5 ∙ C6 ∙ C8 ∙ Jumper ∙ Jumpy ∙ Nemo ∙ Picasso
    • DACIA Dokker ∙ Duster ∙ Lodgy ∙ Logan ∙ Sandero
    • FERRARI schroefdraadsluiting
    • FIAT 500 bj. 2007 → ∙ Bravo ∙ Dobló ∙ Ducato ∙ Fiorino ∙ Grande Punto ∙ Idea ∙ Linea ∙ Multipla ∙ Panda ∙ Punto ∙ Qubo ∙ Scudo ∙ Seicento ∙ Stilo ∙ Tempra ∙ Tipo ∙ Ulysse
    • FORD Ka bj. 2009 →
    • LANCIA Delta ∙ Musa ∙ Phedra ∙ Thesis ∙ Ypsilon
    • LAND ROVER Defender TD5 ∙ Freelander 2,0 DI
    • MASERATI schroefdraadsluiting
    • MERCEDES-BENZ Citan
    • MINI Mini bj. 2007 →
    • MITSUBISHI Carisma D bj. → 2003 ∙ Space Star D
    • NISSAN Interstar ∙ Kubistar ∙ Micra ∙ Primastar ∙ Qashqai
    • OPEL Combo D ∙ Crossland X ∙ Grandland X ∙ Movano ∙ Zafira Life
    • PEUGEOT 206 ∙ 207 ∙ 307 bj. 2004 → ∙ 308 ∙ 406 ∙ 807 bj. 2004 → ∙ Expert ∙ Partner
    • RENAULT Avantime ∙ Espace ∙ Master ∙ Mégane ∙ Laguna ∙ Trafic ∙ Twingo
    • Volvo 850 ∙ 960 ∙ C 70 bj. → 2007 ∙ S 40 bj. → 2003 ∙ S 60 bj. → 2007 ∙ S 80 bj. → 2007 ∙ V 40 bj. → 2003 ∙ V 70 bj. → 2007 ∙ XC 90 bj. → 2007
  • Bedrijfswagens/landbouwmachines:
    • CASE CVX ∙ Maxxum ∙ Optum ∙ Puma CS, SBS, LBS
    • CLAAS Arion ∙ Axion
    • DEUTZ motoren 3,6 PowerPack ∙ BF6M1013FC ∙ TCD2013L6 2V en 4V ∙ Genset 250kVA
    • FENDT Vario bj. 2000 → ∙ Maaidorser L-serie
    • FIAT M100 ∙ 115 ∙ 135 ∙ 165
    • HATZ 4H50tic
    • IVECO Eco Daily met blauwe afsluiting
    • NEW HOLLAND T6 ∙ T7, T7 Elite Pack ∙ TVT
  • Exact afgestemde schroefdraad voor de expansievataansluiting (bajonetsluiting op 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)
  • Koppelingsnippel voor de aansluiting op de snelkoppeling van de koelmiddelpomp 4800-1 en tussenstuk 4800-2 of vacuümvuller HAZET 4801-1 en 4802-1
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.01 kg

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen