Precisie-borgveertang voor binnenringen in boringen met anti-slip kunststof bekleed grijs geatramenteerd 130 mm

Artikelnummer: 48 41 J11
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Borgveertang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 48 41 J11
    EAN/GTIN 4003773079576
    Nummer fabrikant 48 41 J11
    L-nummer L70010 1612

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • zeer duurzaam bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur vergeleken met gedraaide tips
    • met ingevoegde tips voor veilig werken
    • scharnier met bouten: nauwkeurige, spelingsvrije beweging van de tang
    • antislip plastic coating op de handgrepen
    • met beveiliging tegen te ver uitrekken (instelbaar met aanslag)
    • Afstelling door middel van binnenzeskant bout
    • Ideaal voor serieproductie, omdat overstrekken van de ringen effectief wordt voorkomen

    Kenmerk:

    • Capaciteit voor boordiameter: Ø 12 - 25 mm
    • Uiteinden (diameter): Ø 1,3 mm
    • grijs gefosfateerd
    • bekleed met antislip kunststof

    Norm:

    DIN 5256 D