Precisie-borgveertang voor binnenringen in boringen met uitrekbeveiliging met anti-slip kunststof bekleed grijs geatramenteerd 225 mm

Artikelnummer: 48 31 J3
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48 31 J3
EAN/GTIN 4003773073888
Nummer fabrikant 48 31 J3
L-nummer L70010 1576

Omschrijving

Omschrijving:

  • zeer duurzaam bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur vergeleken met gedraaide tips
  • met ingevoegde tips voor veilig werken
  • scharnier met bouten: nauwkeurige, spelingsvrije beweging van de tang
  • antislip plastic coating op de handgrepen
  • met beveiliging tegen te ver uitrekken (instelbaar met aanslag)
  • Afstelling door middel van binnenzeskant bout
  • Ideaal voor serieproductie, omdat overstrekken van de ringen effectief wordt voorkomen

Kenmerk:

  • Capaciteit voor boordiameter: Ø 40 - 100 mm
  • Uiteinden (diameter): Ø 2,3 mm
  • grijs gefosfateerd
  • bekleed met antislip kunststof

Norm:

DIN 5256 C