Klapbare deksel

Artikelnummer: 47D2-7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 47D2-7016
EAN/GTIN 4017976534756
Nummer fabrikant 47D2-7016

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Klapbare deksel voor afvalbakken, aan 2 zijden te openen. In gesloten toestand (afb. 1) d.m.v. een veerhaak te vergrendelen. Opengeklapt voorste deel (afb. 2) d.m.v. veerhaken tegen onbedoeld dichtslaan bij de kiepvoortgang vergrendelbaar. Opengeklapt achterste deel van de deksel (afb. 3) ook vergrendelbaar. Zowel voor als achter een greepprofiel. Staalplaat 1,5 mm, van binnen met platstalen profielen 15 x 3 mm verstevigd. Aan de buitenzijde geen opstaande profielen om knelgevaar te vermijden. Gepoedercoat antraciet RAL 7016. Achteraf uit te rusten. Meerprijs per afvalbak.

Kenmerk:

Wenk: voor Afvalbakken 4702