Piëzo-injectortrekker ∙ 54.5 mm

Artikelnummer: 4797-9
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
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4797-9
EAN/GTIN 4000896206667
Nummer fabrikant 4797-9

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Demontage van vastzittende common-rail-injectoren zonder demontage van de cilinderkop
  • Piëzo-injectortrekker
  • Uitbouw van piëzo-injectoren op MERCEDES-BENZ-motoren OM 651
  • Optimale opname van de injector door een afgestemde uitvoering van de injectortrekker
  • MERCEDES-BENZ:
    A-klasse type 176 ∙ B-klasse type 246 ∙ C-klasse type 204, 205
    E-klasse type 212 ∙ S-klasse type 221, 222 ∙ V-klasse type 639, 447
    CLA type 117 ∙ GLA type X156 ∙ GLK type X204
    CLS type 218 ∙ ML type 166 ∙ SLK/SLC type 172 ∙ GLC type X253
  • Bediening met het HAZET-slaguittrekapparaat 4797-1
  • Binnenschroefdraad: M16 x 1,5 mm
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 54.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen