Injectorklauw ∙ 174 mm

Artikelnummer: 4797-5
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
    Producttype Tweearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4797-5
    EAN/GTIN 4000896176137
    Nummer fabrikant 4797-5
    L-nummer L60140 5623

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Demontage van vastzittende common-rail-injectoren zonder demontage van de cilinderkopEenvoudig uittrekken van injectoren in combinatie met slagtrekker bijv. HAZET 1788 T-1
    • Injectorklauw met binnenschroefdraad M10 x 1,5 mm
    • MAN motoren D08 ∙ D20 ∙ D26 ∙ D28
    • Afgestemd op nauwe ruimtes in de cilinderkop
    • Zonder beschadigingen grijpen van de injector in het bovenste deel door de klauw
    • Made in Germany
    • Afmetingen / lengte: 174 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.78 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen