Slag-uittrekapparaat ∙ 460 mm

Artikelnummer: 4797-1
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
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4797-1
EAN/GTIN 4000896121175
Nummer fabrikant 4797-1
L-nummer L60140 3026

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Demontage van vastzittende common-rail-injectoren zonder demontage van de cilinderkop
  • Slag-uittrekapparaat
  • M16 x 1,5
  • Slaggewicht: 1,8 kg
  • Oppervlak: verzinkt (Cr6-vrij)
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 460 mm
  • Nettogewicht (kg): 2.59 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen