{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | DS | |
Maximaal weegbereik | 0 kg - 150 kg | |
Aflezing | 1 g | |
Cijferhoogte afleesunit | 18 mm | |
Reproduceerbaarheid | 1 g | |
Fabrikantnummer | DS | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting | |
Insteltijd | 3 s | |
Stuksgewicht minimaal | 10 g | |
Afmetingen weegplateau | 450×350 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding; Netvoeding | |
Nettogewicht | 9,5 kg | |
Producttype | Platformweegschaal | |
Nominale spanning | 230 V |
Artikelnummer | 479610 150 | |
Nummer fabrikant | DS 150K1 |