Platformweegschaal, type IOC met ijkgoedkeuring 60L kg

Artikelnummer: 479608 60L

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 98,00 / st.
  • € 284,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (kg) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aflezing bovenste weegbereik 20 g
    Maximaal weegbereik 0 kg - 60 kg
    Aflezing 10 g
    Reproduceerbaarheid 20 g
    Fabrikantnummer Type IOC
    Aansluiting RS232C-aansluiting
    IP-klasse IP 65
    Insteltijd 2 s
    Stuksgewicht minimaal 20 g
    Afmetingen weegplateau 500×400 mm
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Nettogewicht 9 kg
    Producttype Platformweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 479608 60L
    EAN/GTIN 4045761207226
    Nummer fabrikant IOC 60K-2LM

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Robuuste edelstalen platformweegschaal, te gebruiken als pakket-, industrie- en telweegschaal.
    • Dubbel weegbereik met automatische omschakeling van de aflezing (nauwkeuriger aflezing in de onderste helft van het weegbereik).
    • Afleesunit met cijferhoogte 24 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van flexibele kabel.
    • Grote mobiliteit dankzij optionele werking op accu en compacte constructie.
    • Een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het in porties verdelen, doseren of sorteren in het tolerantiebereik.
    • Percentagebepaling: Maakt het inwegen op een vooraf opgegeven waarde (100%) en het vaststellen van afwijkingen van deze gewenste waarde mogelijk.
    • Aantallen: Snel registreren van grote aantallen door eenvoudige telfunctie. Referentie-aantallen instelbaar op 5, 10, 25, 50 stuks.
    • Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd justeergewicht op aanvraag).

    Platformweegschaal met ijkgoedkeuring (optionele ijking te bestellen onder nr. 479609.) Een groot aantal (optionele) gegevensinterfaces maakt een gemakkelijke overdracht van de weeggegevens mogelijk. Optionele receptuur leverbaar: gescheiden opslag van tarragewicht en ingrediënten (netto totaal).

    Functie:

    IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

    Levering:

    Inclusief netadapter, tafelvoet inclusief wandhouder, beschermhoes.

    Accessoires:

    IJking nr. 479609 maat 300

    Tip:

    Voor een correcte ijking is de opstelplaats van de weegschaal nodig. A.u.b. ijking nr. 479609 meebestellen en opstelplaats aangeven.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen