{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximaal weegbereik | 0 kg - 150 kg | |
Aflezing | 0,1 g | |
Aflezing hoeveelheidsweegschaal | 5 g | |
Reproduceerbaarheid | 0,2 g | |
Lineariteit | ±0,2 g | |
Fabrikantnummer | CCS | |
Insteltijd | 2 s | |
Stuksgewicht minimaal | 1 g | |
Afmetingen weegplateau | 294×225 mm | |
Breedte | 320 mm | |
Diepte | 350 mm | |
Hoogte | 125 mm | |
Platformweegschaal breedte | 500 mm | |
Platformweegschaal diepte | 400 mm | |
Platformweegschaal hoogte | 137 mm | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Nettogewicht | 16 kg | |
Producttype | Telweegschaal |
Artikelnummer | 479542 150 | |
EAN/GTIN | 4045761104624 |