Telweegschaal, type CIB 15 kg

Artikelnummer: 479541 15

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 79,80 / st.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 90,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal weegbereik 15 kg
Aflezing 1 g
Reproduceerbaarheid 1 g
Lineariteit ±3 g
Insteltijd 2 s
Stuksgewicht minimaal 5 g
Afmetingen weegplateau 315×215 mm
Breedte 350 mm
Diepte 330 mm
Hoogte 120 mm
Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
Nettogewicht 4 kg
Producttype Telweegschaal
Nominale spanning 240 V

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479541 15
EAN/GTIN 4045761214828

Omschrijving

Uitvoering:

  • Nauwkeurige telweegschaal met automatische referentie-optimalisering (verbetert stapsgewijs de gemiddelde waarde van het onderdeelgewicht).
  • Doelaantal of doelgewicht programmeerbaar met akoestisch signaal.
  • Totaalgeheugen voor het optellen van gelijke deeltellingen tot een totaalaantal en totaalgewicht.
  • Referentie-aantal of referentiegewicht selecteerbaar.
  • Omschakelbaar van netstroom op accuvoeding.
  • Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd extern justeergewicht op aanvraag).
  • Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.

Checkweighing-display: akoestische of optische feedback wanneer wegingen buiten een vooraf vastgelegde grenswaarde liggen.

Levering:

Inclusief netadapter 230 V/50 Hz, accu, beschermhoes.