Precisieweegschaal, type 572 4200 g

Artikelnummer: 479521 4200

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (g) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Maximaal weegbereik 0 g - 4.200 g
    Aflezing 0,01 g
    Reproduceerbaarheid 0,02 g
    Lineariteit ±0,05 g
    Fabrikantnummer 572
    Insteltijd 3 s
    Stuksgewicht minimaal 0,1 g
    Afmetingen weegplateau ⌀ 150 mm
    Breedte 180 mm
    Diepte 310 mm
    Hoogte 85 mm
    Energievoorziening Netvoeding; Netvoeding
    Nettogewicht 2,3 kg
    Producttype Precisieweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 479521 4200
    EAN/GTIN 4045761356887

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Robuuste metalen behuizing.
    • Gemakkelijke, zelfverklarende dialoog.
    • Omschakelbaar van netstroom op accuvoeding.
    • Weegeenheden (bijv. schroefgewicht) zijn vrij te programmeren.
    • Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd extern justeergewicht op aanvraag).
    • Aantallen: referentie-aantallen instelbaar op 1, 5, 10, 20 stuks. Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.
    • Recept: gescheiden opslag van tarragewicht en ingrediënten (netto totaal).
    • KERN Universal Port (KUP): maakt de aansluiting mogelijk van externe KUP-interface-adapters, zoals RS-232 of USB voor het uitwisselen van gegevens en besturingscommando's, zonder installatie-inspanning.

    Levering:

    Inclusief netadapter 230 V / 50 Hz, beschermhoes.

    Accessoires:

    Externe accu, datakabel, printer, interface-adapter zoals RS-232, USB op aanvraag.