{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximaal weegbereik | 10.000 g | |
Aflezing | 0,1 g | |
Reproduceerbaarheid | 0,1 g | |
Lineariteit | ±0,3 g | |
Insteltijd | 3 s | |
Stuksgewicht minimaal | 2 g | |
Afmetingen weegplateau | 150×170 mm | |
Breedte | 163 mm | |
Diepte | 245 mm | |
Hoogte | 79 mm | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 6LR61 | |
Nettogewicht | 1,4 kg | |
Producttype | Precisieweegschaal |
Artikelnummer | 479511 10000 | |
EAN/GTIN | 4045761243156 |