Pocketweegschaal 500 g

Artikelnummer: 479442 500

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 90,60 / st.
  • € 79,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
364 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (g) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal weegbereik 0 g - 500 g
Aflezing 0,1 g
Breedte 72 mm
Diepte 115 mm
Hoogte 16 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081551 LR3
Nettogewicht 0,18 kg
Producttype Compacte weegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479442 500
EAN/GTIN 4045197521064
Nummer fabrikant 479442 500

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met bijweegfunctie, tarraknop.
  • Justeerprogramma CAL: voor grote nauwkeurigheid.

Bediening via touchscreen. Robuuste harde behuizing ter bescherming tegen beschadiging en stof.

Levering:

Inclusief 2 batterijen nr. 081551 maat LR3.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen