Kraanunster type HFD 12000 kg

Artikelnummer: 479439 12000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 2
Aflezing 1.000 g
Aflezing middelste weegbereik 2.000 g
Aflezing bovenste weegbereik 5.000 g
Maximale afwijking van maximale waarde 0,2 %
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Energievoorziening Batterijvoeding
Behuizing breedte 194 mm
Behuizing diepte 145 mm
Behuizing hoogte 129 mm
Totale lengte 573 mm
Nettogewicht 20 kg
Bedrijfstemperatuur -10 °C - 40 °C
Producttype Unster/kraanunster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479439 12000
EAN/GTIN 4045761202740
Nummer fabrikant HFD 10T-3

Omschrijving

Uitvoering:

Led-display met achtergrondverlichting voor comfortabel aflezen ook op een afstand. Data-Hold-functie voor het vasthouden van de weergegeven waarde.
Robuuste kraanunster met hoge resolutie, tot 12 ton. Cijferhoogte 30 mm. Bedrijfsduur van de accu ca. 30 uur.

Levering:

Inclusief afstandsbediening met 2 batterijen nr. 081561 gr. LR3. Weegschaal incl. accu en netadapter.