{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aantal inbegrepen batterijen | 3 | |
Maximaal weegbereik | 0 kg - 50 kg | |
Aflezing | 100 g | |
Artikelomschrijving producent | HCB | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Behuizing breedte | 80 mm | |
Behuizing diepte | 45 mm | |
Behuizing hoogte | 150 mm | |
Nettogewicht | 0,6 kg | |
Producttype | Unster/kraanunster |
Artikelnummer |
479435 50
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045761030145
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
HCB 50K100
Kopiëren |
|
Fabrikant | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |