{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Maximaal weegbereik | 150 kg | |
Aflezing | 50 g | |
Display met achtergrondverlichting | ja | |
Maximale afwijking van maximale waarde | 0,2 % | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
Waardeopslagtoets | ja | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Batterijbedrijfsduur | 20 h | |
Behuizing breedte | 194 mm | |
Behuizing diepte | 79 mm | |
Behuizing hoogte | 97 mm | |
Totale lengte | 276 mm | |
Nettogewicht | 1,1 kg | |
Bedrijfstemperatuur | 0 °C - 40 °C | |
Producttype | Unster/kraanunster |
Artikelnummer | 479434 150 | |
EAN/GTIN | 4045761214149 | |
Nummer fabrikant | HCD 100K-2 |