Vlamvertragend Woljasje Zwart XL

Artikelnummer: 479310779900XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur schwarz
    Uniseks-maat XL
    Producttype Vlamwerend jack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 479310779900XL
    EAN/GTIN 7330509643655
    Nummer fabrikant 479310779900XL

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    79% wol, 19% modacryl, 2% antistatisch, Merino wol, badstof, vlamwerend, antistatisch, 390 g/m²

    Afwerking
    Extensief rugpand, Onderkant zoom verstelbaar met elastiek
    Verlengde manchet met duimgat en elastische zoom

    Voorsluiting
    Verborgen eenrichtingsrits van kunststof

    Functionaliteit
    Metaalvrij

    Details
    Hoge kraag met bedekte rits
    Externe keurmerken

    Omschrijving:

    • Een vlamwerend en metaalvrij wollen kledingstuk dat kan worden gebruikt als jas over een onderkleed of als verstevigingskleding onder een jas
    • De wollen badstof van de jas biedt een goede bescherming tegen hitte en verwarmt tegelijkertijd bij kou
    • Het heeft mouwuiteinden met een duimgreep en past perfect bij Blåkläder's shelljack 4088
    • Gewenst kledingstuk voor werkzaamheden buitenshuis op het gebied van bijv, wind en waterkracht
    • EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2

    Norm:

    • EN 1149-5
    • EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2
    • ELIM - 6,2 cal/cm²
    • IEC 61482-2, APC 1
    • EBT - 6,4 cal/cm²

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen