Vlambeveiliging Wollen Jas Zwart 4XL

Artikelnummer: 4793107799004XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur schwarz
Uniseks-maat 4XL
Producttype Vlamwerend jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4793107799004XL
EAN/GTIN 7330509643617
Nummer fabrikant 4793107799004XL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
79% wol, 19% modacryl, 2% antistatisch, Merino wol, badstof, vlamwerend, antistatisch, 390 g/m²

Afwerking
Extensief rugpand, Onderkant zoom verstelbaar met elastiek
Verlengde manchet met duimgat en elastische zoom

Voorsluiting
Verborgen eenrichtingsrits van kunststof

Functionaliteit
Metaalvrij

Details
Hoge kraag met bedekte rits
Externe keurmerken

Omschrijving:

  • Een vlamwerend en metaalvrij wollen kledingstuk dat kan worden gebruikt als jas over een onderkleed of als verstevigingskleding onder een jas
  • De wollen badstof van de jas biedt een goede bescherming tegen hitte en verwarmt tegelijkertijd bij kou
  • Het heeft mouwuiteinden met een duimgreep en past perfect bij Blåkläder's shelljack 4088
  • Gewenst kledingstuk voor werkzaamheden buitenshuis op het gebied van bijv, wind en waterkracht
  • EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen