Digitale krachtmeter 0-2 kN

Artikelnummer: 479131 0-2
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (kN) Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 kN - 2 kN
Numerieke resolutie 0,01 kN
Display met achtergrondverlichting ja
Maximale afwijking ±0,5 van de meetbereikeindwaarde ±1 digit %
⌀ zuiger 45 mm
IP-klasse IP 65
Meettechniek Digitaal
Hoogte krachtopnemer 30 mm
⌀ Krachtopnemer 75 mm
Bedrijfstemperatuur -10 °C - 50 °C
Energievoorziening Batterijvoeding
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Producttype Krachtmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479131 0-2
EAN/GTIN 4067263130314

Omschrijving

Uitvoering:

hydraulische krachtopnemer met digitale manometer. Dankzij de robuuste, eenvoudige mechanische constructie ideaal voor ruwe bedrijfsomstandigheden. 4 1/2-cijferig display met achtergrondverlichting voor een directe weergave van de krachtwaarde maakt een optimale aflezing van de krachtwaarde mogelijk.
De extra grafiekweergave met sleepwijzerfunctie geeft de tendens van de momentele nominale last weer. Min. / max.-geheugen en tarrafunctie kunnen onafhankelijk van de hoofdweergave worden opgeroepen. Voor de eenvoudige en storingsbestendige gegevensoverdracht heeft de CPG1200 een micro-USB-interface; 3×bevestigingsdraad M5 in de bodem van de behuizing.

Voordeel:

Bij gebruik volgens de voorschriften geldt een dichtheidsgarantie van 5 jaar.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief afleesunit, 3 batterijen nr. 081561 gr. LR6, kalibratierapport en transportkoffer.