Dames High Vis Softshell Jas High Vis Yellow/Navy XXXL

Artikelnummer: 479125133389XXXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat 3XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479125133389XXXL
EAN/GTIN 7330509776643
Nummer fabrikant 479125133389XXXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
92% polyester, 8% elastaan, 3-laags softshell, waterdicht 10000 mm, winddicht, ademend Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Afwerking
Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbaar uiteinde van de mouwen met klittenband

Zakken
Borstzak met rits
Voorzakken met rits

Details
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag
Schouderpartijen in contrasterende kleur
Goed oppervlak voor transfer
Afneembare capuchon
D-ring

Functionaliteit
Wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden, Donker kleurveld in hoge grime-exposure delen
Damessnit

Reflex
Reflecterende details, 50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen

Voorsluiting
Robuuste tweewegrits van kunststof

Omschrijving:

  • Lichtgewicht jack met een vrouwelijke snit
  • De softshell stof maakt het extreem zacht, soepel en comfortabel
  • Het tweekleurige jack heeft contrasterende kleuren op blootgestelde delen voor optimale zichtbaarheid en veiligheid wanneer dat het meest nodig is
  • Dit designer Hi-Vis jack is gecertificeerd volgens veiligheidsnormen en heeft het lichtgewicht, stretchy feel and strength of high-performance workwear
  • Bovendien is de stof waterdicht en kan de capuchon worden verwijderd wanneer deze niet nodig is
  • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 norm, klasse 2 beschermende kleding met hoge zichtbaarheid

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen