Spankrachtmeter voor drieklauw 0-10 kN

Artikelnummer: 479115 0-10
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (kN) Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meetbereik 0 kN - 10 kN
    Schaalverdeling 0,2 kN
    Maximale afwijking ±1,6 van de meetbereikeindwaarde (±2,5 met sleepwijzer) %
    Meettechniek analoog
    Hoogte krachtopnemer 40 mm
    ⌀ Krachtopnemer 70 mm
    Bedrijfstemperatuur -10 °C - 50 °C
    Testrapport Testrapport van de producent
    Verpakking stevige box
    Producttype Krachtmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 479115 0-10
    EAN/GTIN 2050001056504

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hydraulische krachtopnemer met direct daarop aangesloten manometer, voor statische en quasistatische krachtmeting. Behuizing en zuiger van edelstaal, drukmeter van geperst messing, met sleepwijzer. Bescherming tegen het binnendringen van vuildeeltjes en spatwater (IP43).

    Voordeel:

    Bij gebruik volgens de voorschriften geldt een dichtheidsgarantie van 5jaar.

    Toepassing:

    In de gereedschapsmachinebouw.
    Bijzonder geschikt voor het gebruik in drieklauwen.

    Levering:

    Inclusief afleesunit, kalibratierapport en transportkoffer.