Handmatige teststand - verticaal 2000

Artikelnummer: 479029 2000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MTH-550
Maximaal toepassingsgebied 2.000 N
Aandrijving handwiel
Voeding (maximale slag) 100 mm
Voeding (per omwenteling) 0,76 mm
Gewicht 10 kg
Lengte 279 mm
Breedte 203 mm
Hoogte 799 mm
Producttype Testbank
Aan/uit-schakelaar nee

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479029 2000
EAN/GTIN 2050002071599

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste testbank voor digitaal hand krachtmeetgereedschap.
  • Nauwkeurig, lineair geleid mechaniek, individueel te positioneren.
Handwieluitvoering voor een langzame krachtopbouw van hoge meetkracht.

Toepassing:

Voor eenvoudige, niet-snelheidsafhankelijke materiaal-, onderdelen- en componententests in de kwaliteitsbewaking of productie.

Levering:

Inclusief 4 bevestigingsschroeven voor krachtmeetgereedschap en gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Digitaal krachtmeetgereedschap nr. 479025479027 en accessoires nr. 479033479039.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen