Banksteen keramisch gelijmd 50x25x150 mm C FEINC400

Artikelnummer: 479
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Wetsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479
EAN/GTIN 9003170004794
Nummer fabrikant 479
L-nummer L50140 318

Omschrijving

Omschrijving:

De bankstenen van Tyrolit worden hoofdzakelijk gebruikt voor het slijpen en wetten van messen en bladen. Ze zijn dus geschikt voor alle tuin- en houtbewerkingsgereedschappen. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u uw gereedschap op basis van de individuele toepassing selecteren.

Kenmerk:

  • Form: 90B BANKSTEEN
  • Specificatie : CFEIN
  • Afmeting (B x C x L): 50 x 25 x 150 mm
  • diameter: 50 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Boring: 150 mm
  • Korrelgrootte: 400
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal

Voordeel:

  • Individuele toepassing
  • De beste resultaten
  • Breed assortiment

Toepassing:

  • Voor het slijpen en verwijderen van messen en scharen
  • Ideaal voor alle tuin- en houtgereedschappen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen