{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | 500 N | |
Sleufbreedte testadapter | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm | |
Resolutie | 0,5 N | |
Nauwkeurigheid | ±0,5% (±1/2 digit) | |
Lengte | 350 mm | |
Breedte | 160 mm | |
Hoogte | 75 mm | |
Producttype | Krachtmeetgereedschap |
Artikelnummer | 478998 500 | |
EAN/GTIN | 4260244681144 | |
Nummer fabrikant | FMT-W30C5 |