FMI-B50 Digitaal precisie-krachtmeetgereedschap (USB) 5 N

Artikelnummer: 478987 5
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (N) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 40

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Messbereich 5 N
Resolutie 0,001 N
Maximale afwijking ±0,15 max. waarde (±1 digit) %
Aansluiting USB-aansluiting
IP-klasse IP 40
Energievoorziening Netvoeding
Meettechniek Digitaal
Draadaansluiting M6
Lengte 150 mm
Breedte 82 mm
Hoogte 29 mm
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478987 5
EAN/GTIN 4260244680642

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste krachtmeetgereedschappen in handzame behuizing van spuitgietaluminium voor druk- en trekkrachten van 0,001 tot 2500 N.
  • Overbelastingsbeveiliging tot 500% en beschermde meetas.
  • Montageschroefdraad voor extra handgrepen.
  • Nauwkeurige positionering in testbanken dankzij geleidepennen.
  • Groot aantal metingen voor exact vastleggen van piekwaarde voor de bepaling van breuk- of scheurkrachten.
  • Meetwaardegeheugen met controle van statistiek en grenswaarde.
  • USB-aansluiting voor de overdracht van gegevens naar pc.

Voordeel:

Gegevensanalyse en testbankbesturing in combinatie met motorische testbanken. Inclusief DAkkS-kalibratiecertificaat.

Functie:

IP40: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Toepassing:

Meting van druk- en trekkrachten in de kwaliteitscontrole en productie. Bruikbaar als mobiel handmeetgereedschap, ook buitenshuis en in testbanken of installaties. In de behuizing geïntegreerde bevestigingsschroefdraden zijn bedoeld voor de bevestiging in testbanken of de montage van extra handgrepen.

Levering:

Krachtmeetgereedschap in koffer, opschroefbare accessoires voor krachtaanzet (platte kop, groefkop, conus, haak) en Quickstart-gebruiksaanwijzing.
Software FMI-AnalyzePro+.